Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone3000 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50 Hz
- Régime de base2850 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge19.40 / 9.70 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Ampères à tension9.7 A @ 220 V; 19.4 A @ 110 V
- Volts à fréquence110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale14.11 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Normes respectéesUR, CE, CSA
- Poids52 lb
- DemandesPompes, ventilateurs et autres applications où seulement une alimentation de 50 hertz est disponible.
- Détails supplémentairesCertifié CE. Enroulements attachés à chaque extrémité à chaque fente pour plus de rigidité. Roulements à billes, isolation haute température, enroulements en cuivre.
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- CUP_NON781568119754
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.