Aperçu
- Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre
- Roulements à billes
- Interrupteur de démarrage « Snap Action » et boîtier de conduit avec joint et couvercle de condensateur
- TEFC, montage au pied
- Applications : compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre184T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1140 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge8.20 A
- Efficacité de la pleine charge73.00 %
- Ampères à tension8.2 A @ 230 V; 8.6 A @ 208 V; 16.4 A @ 115 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale16.56 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAL
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Normes respectéesUR, CSA
- Poids78 lb
- DemandesCompresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres.
- Détails supplémentairesCadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre, roulements à billes, interrupteur de démarrage « Snap Action », boîtier de conduits étanche et couvercle de condensateur.
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- CUP_NON781568100615
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.