Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur3 ph
- kW0.37 kW
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadreD71C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base3450 tr/min
- Courant de pleine charge0.60 A
- Efficacité de la pleine charge72.00 %
- Ampères à tension1.5 A @ 208 V; 1.2 A @ 230 V; 0.6 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre14 mm
- Dimension C de la longueur totale10.74 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids22 lb
- DemandesPompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage frontal CEI métrique B14 .
- Détails supplémentairesMontage frontal IEC-B14 . F-2 monté sur boîte à conduits. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568179468
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.