MVM3461C
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.37 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, D71C châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage sur bride face en C, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00533992
N° MFRMVM3461C
Prix944.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.37 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, D71C châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage sur bride face en C, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00533992
N° MFRMVM3461C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix944.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MVM3461C .50HP/.37KW 1800 208-230/460 D7

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    0.37 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    D71C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.00 %
  • Ampères à tension
    2.6 A @ 208 V; 2.4 A @ 230 V; 1.2 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.74 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    22 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage frontal CEI métrique B14 .
  • Détails supplémentaires
    Montage frontal IEC-B14 . F-2 monté sur boîte à conduits. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568177266
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif