MVM3542D-5

Baldor-Reliance
MVM3542D-5

Moteur c.a. à châssis IEC - 0.56 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, D80D châssis, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00533999
N° MFRMVM3542D-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
MVM3542D-5

Moteur c.a. à châssis IEC - 0.56 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, D80D châssis, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00533999
N° MFRMVM3542D-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
.75HP/.56KW 1800 MVM3542D-5 575 D80D

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    0.56 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    D80D
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.19 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.73 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif