Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de champ pétrolifère
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur100 hp
- Mot-clé de description100 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460/796 V
- Taille du cadre445T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1125 tr/min
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Ampères à tension69.9 A @ 796 V; 121.0 A @ 460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz; 796 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Dimension C de la longueur totale39.56 po
- Type de montagePied
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCCSA US, CSA EEV
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Poids1352 lb
- DemandesUnités de pompage de poutre, presses à poinçon et autres applications à charge cyclique élevée nécessitant un couple élevé et un glissement élevé.
- Détails supplémentairesConceptions électriques Nema Design D à glissement élevé. Boîtiers ouverts anti-goutte disponibles avec des cadres en acier épais et en fonte. Boîtiers de construction en fonte entièrement fermés refroidis par ventilateur. Boîte de conduits de position F-2. Écrans de rongeurs sur les moteurs ouverts, fonctions Severe Duty sur les moteurs entièrement fermés. Slinger d’arbre, thermostats normalement fermés, finition époxy résistant à la corrosion.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs de service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.