Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, 326T châssis, logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1125 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534069
N° MFROF3430T

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OF3430T 30 1125 OUVERT 460/796 326T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de champ pétrolifère
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460/796 V
  • Taille du cadre
    326T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1125 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Ampères à tension
    41.0 A @ 460 V; 24.0 A @ 796 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz; 796 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    27.63 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    517 lb
  • Demandes
    Unités de pompage de poutre, presses à poinçon et autres applications à charge cyclique élevée nécessitant un couple élevé et un glissement élevé.
  • Détails supplémentaires
    Conceptions électriques Nema Design D à glissement élevé. Boîtiers ouverts anti-goutte disponibles avec des cadres en acier épais et en fonte. Boîtiers de construction en fonte entièrement fermés refroidis par ventilateur. Boîte de conduits de position F-2. Écrans de rongeurs sur les moteurs ouverts, fonctions Severe Duty sur les moteurs entièrement fermés. Slinger d’arbre, thermostats normalement fermés, finition époxy résistant à la corrosion.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif