Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur du nettoyeur à haute pression
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.20 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Ampères à tension9.2 A @ 230 V; 18.4 A @ 115 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.94 po
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAL
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Cote IP22/23
- Normes respectéesCSA, UR
- GarantieGarantie de 2 ans
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids48 lb
- DemandesNettoyeurs haute pression, nettoyeurs à vapeur, système stationnaire portable et autonome pour montage à entraînement direct et montage double.
- Détails supplémentairesConception à roulement à billes. Les puissances nominales de 1 1/2 chevaux sont nominales à 14 A ou moins sur 115 volts. Surcharge thermique manuelle située dans la boîte de conduit. Approbation des composants reconnue par UL et CSA. Démarrage du condensateur, fonctionnement du condensateur (condensateur à deux valeurs).
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.