Motion
RM3116A
Moteur souffleur/ventilateur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00534102
N° MFRRM3116A
Price$843.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00534102
N° MFRRM3116A
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
Votre prix843.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RM3116A 1 1725 OUVERT 208-230/460 56/56H

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Ampères à tension
    4.0 A @ 230 V; 3.9 A @ 208 V; 2.0 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.47 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    30 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
  • CUP_NON
    781568120996
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Détails supplémentaires
    Base en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif