Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse universelle - 7 hp / 5 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, châssis 184TZ , logement TEAO (couverture à air entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534114
N° MFRUCCE570

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5 3600 UCCE570 230 184TZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur universel de sécheuse court
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    7 hp / 5 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184TZ
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    19.00–28.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Ampères à tension
    19.0 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    7 hp / 5 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.88 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    87 lb
  • Demandes
    Spécialement conçu pour être utilisé sur les sécheuses à ventilateur axial à palettes.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    La conception TEAO empêche l’entrée de rongeurs, d’insectes et d’autres corps étrangers. Efficacité de charge complète élevée pour réduire les coûts d’exploitation. Aucun interrupteur mécanique à porter. Aucun bruit et aucune vibration causés par la régénération. Moins sensible aux variations de tension. Démarrage en douceur. Thermostats. Peinture époxy. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe F.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif