Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de la sécheuse à grains (ventilateur axial)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur4-1/2 hp / 3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre182Z
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge13.00–12.00 / 6.00 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Ampères à tension6.0 A @ 460 V; 13.0 A @ 208 V; 12.0 A @ 230 V
- Mot-clé de description4-1/2 hp / 3 hp
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale14.88 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCSA, UR
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids68 lb
- DemandesSécheuses à ventilateur axiales à palettes.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesArbre 3/4” plus long que la norme NEMA, arbre clavette, percé et taraudé avec taraud 1/4-20 interne 1” de profondeur. Thermostats. Peinture époxy. Les moteurs TEAO ont des roulements scellés, un joint d'extrémité d'entraînement et une bague d'étanchéité en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants.
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.