Motion
VL3514-50
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1430 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534147
N° MFRVL3514-50
Prix1,794.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1430 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534147
N° MFRVL3514-50
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
Prix1,794.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VL3514-50 1.5 1425 TEFC 110/220 56C

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Régime de base
    1430 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Courant de pleine charge
    8.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    73.00 %
  • Ampères à tension
    8.0 A @ 220 V; 16.0 A @ 110 V
  • Volts à fréquence
    110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.12 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Poids
    51 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, réducteurs à engrenages, convoyeurs et de nombreuses autres applications avec alimentation 50 Hz.
  • Détails supplémentaires
    Certifié CE. Structure en acier de gros calibre, plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec inserts de roulement usinés en acier pour une durée de vie prolongée des roulements.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • CUP_NON
    781568120293
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif