Motion
VP3316D
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/3 hp, 180 V, 1750 tr/min, TENV, cadre D71D
N° D’ARTICLE MI00534161
N° MFRVP3316D
Prix1,409.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/3 hp, 180 V, 1750 tr/min, TENV, cadre D71D
N° D’ARTICLE MI00534161
N° MFRVP3316D
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
Prix1,409.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
.25KW/.33HP 1800 VP3316D 180 D71D

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    D71D
  • Courant pleine charge de l’armature
    1.6 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °C
  • Normes respectées
    CEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
  • Poids
    31.00 lb
  • CUP_NON
    781568154748
  • Hauteur totale
    7.51 po
  • Largeur totale
    5.13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif