Motion
WWL3509
Moteur de travail du bois - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Z , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur support/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534170
N° MFRWWL3509
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de travail du bois - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Z , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur support/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534170
N° MFRWWL3509
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WWL3509 1 3450 TEFC 115/230 48Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de travail du bois
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    48Z
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.60 / 6.30 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    65.00 %
  • Ampères à tension
    6.3 A @ 230 V; 12.6 A @ 115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.35 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    33 lb
  • Demandes
    Équipement de travail du bois tel que scies de table, raboteuses, etc.
  • Détails supplémentaires
    Le moteur pivote sur la tige pour la tension de la courroie. Arbre fourni avec clavette pleine longueur et rainure de clavette. Couples de rupture très élevés pour une puissance de coupe maximale. 1.00 Facteur de service.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Support / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif