Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de scie à arbre
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre324
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.20 A
- Type de condition de serviceService continu
- Ampères à tension18.4 A @ 230 V; 18.9 A @ 208 V; 9.2 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Dimension C de la longueur totale16.73 po
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCCSA US, CE, CSA, CSA EEV, UL, UR
- GarantieGarantie de 2 ans
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids99 lb
- DemandesApplications de scie circulaire robuste.
- Détails supplémentairesProfil bas pour une profondeur de coupe maximale de la lame. Fourni avec rainure de clavette et arbre non fileté adapté au filetage droit ou gauche. (Voir la section « Mod Express » pour le filetage personnalisé.) Roulements à billes à double rangée pour une stabilité maximale de l’arbre dans les applications de travail du bois de précision.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageBase taraudée/sans pied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.