Motion
ASM7510
Moteur de scie à arbre - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326TZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sans pied/base taraudée, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00534183
N° MFRASM7510
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de scie à arbre - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326TZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sans pied/base taraudée, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00534183
N° MFRASM7510
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10 3600 ASM7510 TEFC/ARBOR 230/460 326TZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    326TZ
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.00 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Ampères à tension
    12.0 A @ 460 V; 24.0 A @ 230 V; 26.0 A @ 208 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.45 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CCSA US, CE, CSA, CSA EEV, UL, UR
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    128 lb
  • Demandes
    Applications de scie circulaire robuste.
  • Détails supplémentaires
    Profil bas pour une profondeur de coupe maximale de la lame. Fourni avec rainure de clavette et arbre non fileté adapté au filetage droit ou gauche. (Voir la section « Mod Express » pour le filetage personnalisé.) Roulements à billes à double rangée pour une stabilité maximale de l’arbre dans les applications de travail du bois de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Base taraudée/sans pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif