Motion
BM3543
Moteur de frein à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534201
N° MFRBM3543
Prix2,219.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534201
N° MFRBM3543
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
Prix2,219.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1200 BM3543 TEFC/FREIN 230/460 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série courte
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Ampères à tension
    3.3 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    17.45 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    41 lb
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568114933
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif