Motion
AP7422
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 3450 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 74-AHP-0
N° D’ARTICLE MI00534220
N° MFRAP7422
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 3450 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 74-AHP-0
N° D’ARTICLE MI00534220
N° MFRAP7422
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4 1750 AP7422 TENV 180

Spécifications

  • Courant pleine charge de l’armature
    1.3 A
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    A
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    74-AHP-0
  • Poids
    11.00 lb
  • Puissance du moteur
    1/4 hp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif