Aperçu
Description du fabricant
1/2 1750 CDPWD3326 TENV 180V 56C
- Face en C NEMA avec base amovible
- Tach adaptable
- Isolation de classe F
- Roulements à billes à double joint
- 20:1 plage de vitesse à couple constant
- Homologué UL et CSA
- Aucun trou de base de montage double sur 1/4 - 1/2 hp
- Applications : convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et un couple constant Service de lavage
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons entre le cadre et les plaques d’extrémité, boîte de conduits étanche en néoprène
- Roulements à billes à double joint
- Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
- Arbre en acier inoxydable
- Revêtement de peinture époxy électrostatique
- Isolation de classe F
- 20:1 plage de vitesse à couple constant
- Tach adaptable
- Applications : Convoyeurs de transformation des aliments et distributeurs exposés à un lavage à haute pression
- Les moteurs de 1/4 à 1/2 HP sont TENV, tous les autres sont TEFC
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/2 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Courant pleine charge de l’armature2.5 A
- Dimension C de la longueur totale14.97 po
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesNEMA
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids32.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Contrôle recommandéBcwd140
- Application typiqueConvoyeurs et distributeurs d’alimentation de transformation des aliments où le moteur est exposé à un lavage à haute pression
- Puissance373.0 W
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568133828
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature