Motion
CBM7010
Moteur de frein antidéflagrant/zones dangereuses - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entilé non entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00534251
N° MFRCBM7010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein antidéflagrant/zones dangereuses - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entilé non entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00534251
N° MFRCBM7010
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1800 CBM7010 EXP-PRF 230/460 56C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Ampères à tension
    2.8 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.4 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    19.13 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    96 lb
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Les freins antidéflagrants nécessitent des connexions externes. Homologué UL et CSA pour la Division 1, Classe I, Groupe D; Classe I, Groupe D, Classe II, Groupe F et G.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif