Aperçu
Spécifications
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Numéro CUP du fabricant781711594766
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Type de montageVisage en C / Base amovible
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Dimension C de la longueur totale9.19 po
- Diamètre de l’arbre0.63 po
- Poids18.50 lb
- Puissance du moteur1/6 hp