Aperçu
Description du fabricant
1/3 1750 CDP3320 TENV 90 56C
- Face en C NEMA avec base amovible
- Tach adaptable
- Isolation de classe F
- Roulements à billes à double joint
- 20:1 plage de vitesse à couple constant
- Homologué UL et CSA
- Aucun trou de base de montage double sur 1/4 - 1/2 hp
- Applications : convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et un couple constant Service de lavage
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons entre le cadre et les plaques d’extrémité, boîte de conduits étanche en néoprène
- Roulements à billes à double joint
- Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
- Arbre en acier inoxydable
- Revêtement de peinture époxy électrostatique
- Isolation de classe F
- 20:1 plage de vitesse à couple constant
- Tach adaptable
- Applications : Convoyeurs de transformation des aliments et distributeurs exposés à un lavage à haute pression
- Les moteurs de 1/4 à 1/2 HP sont TENV, tous les autres sont TEFC
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/3 hp
- Tension d’armature c.c.90 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Courant pleine charge de l’armature3.2 A
- Dimension C de la longueur totale13.23 po
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCSA, NEMA, UL
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids27.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Contrôle recommandéBc140
- Application typiqueConvoyeurs, mélangeurs, machinerie et machinerie d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et un couple constant
- Puissance246.2 W
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568124406
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité