Aperçu
- Face en C NEMA avec base amovible
- Tach adaptable
- Isolation de classe F
- Roulements à billes à double joint
- 20:1 plage de vitesse à couple constant
- Homologué UL et CSA
- Aucun trou de base de montage double sur 1/4 - 1/2 hp
- Applications : convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et un couple constant Service de lavage
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons entre le cadre et les plaques d’extrémité, boîte de conduits étanche en néoprène
- Roulements à billes à double joint
- Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
- Arbre en acier inoxydable
- Revêtement de peinture époxy électrostatique
- Isolation de classe F
- 20:1 plage de vitesse à couple constant
- Tach adaptable
- Applications : Convoyeurs de transformation des aliments et distributeurs exposés à un lavage à haute pression
- Les moteurs de 1/4 à 1/2 HP sont TENV, tous les autres sont TEFC
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/2 hp
- Tension d’armature c.c.90 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Courant pleine charge de l’armature4.8 A
- Dimension C de la longueur totale15.00 po
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCSA, NEMA, UL
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids32.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Contrôle recommandéBc140
- Application typiqueConvoyeurs, mélangeurs, machinerie et machinerie d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et un couple constant
- Puissance373.0 W
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568124420
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.