Motion
C42D17FK1C

LEESON (RRX)
C42D17FK1C

Moteur électrique c.c. homologué SCR - Aimant permanent, brossé, 1/2 hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre SS56C
N° D’ARTICLE MI00534290
N° MFRC42D17FK1C
Prix1,552.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
C42D17FK1C

Moteur électrique c.c. homologué SCR - Aimant permanent, brossé, 1/2 hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre SS56C
N° D’ARTICLE MI00534290
N° MFRC42D17FK1C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,552.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
098000.00,1/2HP,SS56C,1800RPM,90V,
  • Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
  • La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
  • La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Efficacité de la pleine charge
    81.40 %
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    SS56C
  • Protection thermique
    Aucun
  • Taille du cadre
    56C
  • Courant pleine charge sur le terrain
    5.00 A
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Classe d’isolation
    F
  • Facteur de service
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Cote d’efficacité
    81.4
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    25.00 lb
  • Type de cadre
    SS56C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720000922
  • CUP_NON
    691720000922
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.50 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Tension
    90 V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif