Aperçu
- La conception du porte-brosses permet un accès facile aux brosses
- Les grandes brosses surdimensionnées assurent une longue durée de vie de la brosse
- Base boulonnée amovible; conceptions de face NEMA C
- Puissance d’entrée nominale de 115 ou 230 volts – sortie de 90 / 180 volts; capacité de freinage dynamique
- Régulateur de type PWM ou SCR ; couple de démarrage élevé
- Roulements scellés lubrifiés en permanence
- Commandes LEESON SCR disponibles pour les moteurs électriques; couple de démarrage élevé
- Une puissance et une vitesse supérieures atteignables grâce aux commandes c.c. de type PWM
- Homologué UL et CSA; conforme aux normes NEMA MG1
- Induits équilibrés dynamiquement; fonctionnement à couple 30:1 constant
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1 hp
- Efficacité de la pleine charge83.70 %
- Tension d’armature c.c.90 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierTEFC
- Type de condition de serviceService continu
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Protection thermiqueAucun
- Courant pleine charge sur le terrain10.00 A
- Diamètre de l’arbre0.63 po
- Rotation de l’arbreReconn.
- Longueur du moteur sans arbre7.47 po
- Dimension C de la longueur totale14.82 po
- Classe d’isolationF
- Facteur de service1.00
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids40 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720006672
- CUP_NON691720006672
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBride face en C/base rigide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation