Motion
CDX1875
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 90 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 182CZ
N° D’ARTICLE MI00534341
N° MFRCDX1875
Prix7,052.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 90 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 182CZ
N° D’ARTICLE MI00534341
N° MFRCDX1875
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
Votre prix7,052.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1750 CDX1875 EXP-PRF/DC 90

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182CZ
  • Tension de champ c.c.
    50 V, 50/100 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    7 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.55/1.1 A
  • Dimension C de la longueur totale
    18.61 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA, UL et CSA Division 1, Classe I, Groupe D, Classe II, Groupe F et G
  • Poids
    105.00 lb
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Application typique
    Convoyeurs, imprimerie, équipement textile, machines-outils et autre équipement nécessitant des vitesses variables avec couple constant
  • Puissance
    559.5 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568124956

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif