Motion
CDX2001
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 182CZ
N° D’ARTICLE MI00534344
N° MFRCDX2001
Prix8,771.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 182CZ
N° D’ARTICLE MI00534344
N° MFRCDX2001
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
Votre prix8,771.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 CDX2001 EXP-PRF/DC 180

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182CZ
  • Tension de champ c.c.
    100 V, 100/200 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    5 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.25/0.5 A
  • Dimension C de la longueur totale
    18.61 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA, UL et CSA Division 1, Classe I, Groupe D, Classe II, Groupe F et G
  • Poids
    104.00 lb
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Application typique
    Convoyeurs, imprimerie, équipement textile, machines-outils et autre équipement nécessitant des vitesses variables avec couple constant
  • Puissance
    746.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568124970

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif