Motion
PM916AT-B
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/6 hp, 90 V, 1800 tr/min, TENV, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534352
N° MFRPM916AT-B
Prix2,498.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/6 hp, 90 V, 1800 tr/min, TENV, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534352
N° MFRPM916AT-B
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
Prix2,498.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/6 1750 PM916AT-B TENV 90 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    0.63 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.31 po
  • Poids
    20.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711191200
  • CUP_NON
    781711191200
  • Type de montage
    Visage en C / Base amovible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif