Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur3/4 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Diamètre de l’arbre0.63 po
- Poids35.50 lb
- Numéro CUP du fabricant781711594841
- Type de montageVisage en C / Base amovible