Motion
PM9100TF
Moteur à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 90 V, 1800 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
N° D’ARTICLE MI00534372
N° MFRPM9100TF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 90 V, 1800 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
N° D’ARTICLE MI00534372
N° MFRPM9100TF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 PM9100TF TEFC 90 56CZ

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56CZ
  • Diamètre de l’arbre
    0.88 po
  • Poids
    43.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711594858
  • Type de montage
    Visage en C / Base amovible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif