Motion
PM9100TF-B
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 90 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre 56CZ
N° D’ARTICLE MI00534381
N° MFRPM9100TF-B
Prix3,479.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 90 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre 56CZ
N° D’ARTICLE MI00534381
N° MFRPM9100TF-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,479.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 PM9100TF-B TEFC 90 56CZ

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56CZ
  • Diamètre de l’arbre
    0.88 po
  • Poids
    46.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711698679
  • CUP_NON
    781711698679
  • Type de montage
    Visage en C / Base amovible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif