Motion
CD5318
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534393
N° MFRCD5318
Prix2,869.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534393
N° MFRCD5318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,869.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 CD5318 TEFC/DC 180 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Tension de champ c.c.
    100/200 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    5 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.3/0.6 A
  • Dimension C de la longueur totale
    15.43 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Poids
    52.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Application typique
    Convoyeurs, imprimerie, équipement textile, machines-outils et autre équipement nécessitant des vitesses variables avec couple constant
  • Puissance
    746.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568124789

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif