Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTEFC
- Taille du cadre NEMA/IEC56CZ
- Diamètre de l’arbre0.88 po
- Poids47.17 lb
- Numéro CUP du fabricant781711698693
- CUP_NON781711698693
- Type de montageVisage en C / Base amovible