Motion
CD6203
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI00534415
N° MFRCD6203
Prix5,501.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI00534415
N° MFRCD6203
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
Prix5,501.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 1750 CD6203 TEFC/DC 180 184TC

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Tension de champ c.c.
    100/200 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    14.7 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.6/10.2 A
  • Dimension C de la longueur totale
    21.47 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Poids
    137.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Contrôle recommandé
    Bc142
  • Application typique
    Convoyeurs, imprimerie, équipement textile, machines-outils et autre équipement nécessitant des vitesses variables avec couple constant
  • Puissance
    2238.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568124840

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif