Motion
CD7502
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 213C
N° D’ARTICLE MI00534438
N° MFRCD7502
Prix5,261.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 213C
N° D’ARTICLE MI00534438
N° MFRCD7502
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
Votre prix5,261.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1750 CD7502 TEFC/DC 180 213C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213C
  • Tension de champ c.c.
    100/200 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    9.5 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.4/0.8 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    133.00 lb
  • CUP_NON
    781568124833

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif