Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur3 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC, 145TC
- Diamètre de l’arbre0.88 po
- Poids82.50 lb
- Numéro CUP du fabricant781711594902
- CUP_NON781711594902
- Type de montageVisage en C / Base amovible