Motion
PM18150TF-B
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1-1/2 hp, 180 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre 56CZ
N° D’ARTICLE MI00534466
N° MFRPM18150TF-B
Prix6,613.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1-1/2 hp, 180 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre 56CZ
N° D’ARTICLE MI00534466
N° MFRPM18150TF-B
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
Prix6,613.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 1750 PM18150TF-B TEFC 180 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56CZ
  • Diamètre de l’arbre
    0.88 po
  • Poids
    67.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711698709
  • CUP_NON
    781711698709
  • Type de montage
    Visage en C / Base amovible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif