Motion
CHC3417A
Fonction agricole - Moteur à entraînement direct - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48Z châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur base résiliente, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534476
N° MFRCHC3417A
Prix929.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur à entraînement direct - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48Z châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur base résiliente, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534476
N° MFRCHC3417A
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
Prix929.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1200 CHC3417A TEAO 115/230 48Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement direct
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    48Z
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Courant de pleine charge
    5.60 / 2.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    54.00 %
  • Ampères à tension
    5.6 A @ 115 V; 2.8 A @ 230 V
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.97 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Poids
    27 lb
  • Demandes
    Maisons de confinement, ventilateurs d’échappement, ventilateurs de traitement d’air, appareils de chauffage.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121429
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double joint, cadre en acier robuste, finition époxy résistant à la corrosion. Boulons 1” allongés. Condensateur séparé permanent.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif