Aperçu
- Technologie d'encapsulation de pression - bobines d'extrémité d'enroulement totalement encapsulées
- Tige en acier inoxydable 303
- Roulements à double joint
- Couche de finition blanche approuvée par la FDA
- Plaque signalétique gravée au laser en acier inoxydable
- Couvercle de boîte de conduit et couvercle de ventilateur en acier inoxydable 304
- Bouchons de vidange repositionnables pour une utilisation dans plusieurs positions de montage
- Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
- Coupes PMAChined partout
- Fini époxy blanc approuvé par l’USDA
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/4 hp
- Tension d’armature c.c.90 V
- Régime de base1800 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Taille du cadre NEMA/IECNS56C
- Taille du cadre56C
- Couple de pleine charge9 po
- Courant pleine charge de l’armature2.7 A
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale10.69 po
- Classe d’isolationF
- Facteur de service1
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Type de montage de brideRigide C
- Normes respectéesUL, CSA
- Cote d’efficacité68
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids26.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de cadreS56C
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON691720006986
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.25 hp
- RotationRéversible
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Approbations ULReconnu
- Tension90 V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation