Motion
CDPWD3316
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534525
N° MFRCDPWD3316
Prix1,828.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534525
N° MFRCDPWD3316
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
Votre prix1,828.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1750 CDPWD3316 PMDC 180 56C
  • Face en C NEMA avec base amovible
  • Tach adaptable
  • Isolation de classe F
  • Roulements à billes à double joint
  • 20:1 plage de vitesse à couple constant
  • Homologué UL et CSA
  • Aucun trou de base de montage double sur 1/4 - 1/2 hp
  • Applications : convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et un couple constant Service de lavage
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons entre le cadre et les plaques d’extrémité, boîte de conduits étanche en néoprène
  • Roulements à billes à double joint
  • Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
  • Arbre en acier inoxydable
  • Revêtement de peinture époxy électrostatique
  • Isolation de classe F
  • 20:1 plage de vitesse à couple constant
  • Tach adaptable
  • Applications : Convoyeurs de transformation des aliments et distributeurs exposés à un lavage à haute pression
  • Les moteurs de 1/4 à 1/2 HP sont TENV, tous les autres sont TEFC

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Courant pleine charge de l’armature
    1.6 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    27.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568169964

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif