Motion
CDPX3420
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 90 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534530
N° MFRCDPX3420
Prix4,424.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 90 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534530
N° MFRCDPX3420
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
Votre prix4,424.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1750 CDPX3420 XP-PMDC 90 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Courant pleine charge de l’armature
    3.6 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA, UL et CSA Division 1, Classe I, Groupe D, Classe II, Groupes F et G, T3C
  • Poids
    42.00 lb
  • CUP_NON
    781568133958

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif