Motion
CDPX3545
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534539
N° MFRCDPX3545
Prix7,141.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00534539
N° MFRCDPX3545
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
Votre prix7,141.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 CDPX3545 XP-PMDC 90 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Courant pleine charge de l’armature
    9.6 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA, UL et CSA Division 1, Classe I, Groupe D, Classe II, Groupes F et G, T3C
  • Poids
    72.50 lb
  • CUP_NON
    781568134009

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif