CM3155
Moteur à induction CA - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00534635
N° MFRCM3155
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00534635
N° MFRCM3155

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2 3600 CM3155 ODP 208-230/460 56C
  • Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour la rigidité des moteurs montés sur pied
  • Roulements à billes
  • Roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
  • Châssis en acier épais
  • Applications : ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.94 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    32 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif