H1P2D
Moteur Severe Duty - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534941
N° MFRH1P2D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00534941
N° MFRH1P2D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 HP,1755 ET 1440 TR/MIN,H1P2D,208-230/460 ET
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Usine résistante à la corrosion et peinture chimique
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Équilibre de précision (<lt / > 0.08 po / sec vibration)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
  • Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1440 tr/min à 1755 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    3.20–3.00 / 1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Les moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.9 po
  • Type de roulement
    6205-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    65 lb
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382028497
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    FD36
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 1.7 A, 3.0 à 3.1 A, 3.4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    3 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif