Aperçu
Description du fabricant
1/2 CH, 1725 TR/MIN, FD12CM2P, 115/230 V, 56
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- Courant de pleine charge9.00 / 4.50 A
- Efficacité de la pleine charge63.7 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionNidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
- Mot-clé de description1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.3 po
- Classe de conception NEMAN
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE
- Poids26.57 lb
- DemandesAgriculture
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Numéro CUP du fabricant786382025595
- CUP_NON786382025595
- Page de produit du fabricant
- ModèleC063CJY1150015B
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement de tarière
- Courant maximal admissible4.5 A, 9 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple24.31 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité