FD34CM2P
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56 cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min de base, Montage sur base rigide, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534978
N° MFRFD34CM2P
Prix490.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56 cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min de base, Montage sur base rigide, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534978
N° MFRFD34CM2P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix490.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 1725 TR/MIN, FD34CM2P, 115/230 V, 56
  • Isolation de classe F (cadre 140–210 )
  • 40°C à température ambiante, service continu
  • Rotation réversible
  • Assemblage F1
  • Cadres en acier et acier soudé (cadre 140–210 )
  • Supports en aluminium moulé sous pression avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Roulements à double blindage non regraissants
  • Élingue d'arbre (cadre 140–210 )
  • Démarrage du condensateur en marche (3–10 HP)
  • Graisse basse température
  • Applications : Pour alimenter les agitateurs, les tarières, les compresseurs, les convoyeurs, les alimenteurs et les palans à foin. Les moteurs à couple élevé sont utilisés sur les nettoyeurs de grange, les pompes de fumier et les déchargeurs de silo.

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • Courant de pleine charge
    11.40 / 5.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    69.0 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    32 lb
  • Demandes
    Agriculture
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382025892
  • CUP_NON
    786382025892
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    C063FKH5570015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Courant maximal admissible
    5.7 A, 11.4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    36.49 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif