FDL3510M
Usage agricole - Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, Cadre 56H , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00534979
N° MFRFDL3510M
Prix868.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usage agricole - Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, Cadre 56H , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00534979
N° MFRFDL3510M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix868.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 FDL3510M TEFC 115/230 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56H
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    6.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    67.00 %
  • Ampères à tension
    6.5 A @ 230 V; 6.8 A @ 208 V; 13.0 A @ 115 V
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.93 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    40 lb
  • Demandes
    Vaste gamme d’applications agro-usages et industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121870
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes scellés, lubrifiés avec de la graisse résistante à l’humidité à haute température. Enfoncer le joint d'extrémité et l'élingue d'anneau en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants. Drains de condensation, boîtes de conduit coulées étanches. La peinture époxy protège le moteur des environnements difficiles.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif