Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56None
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Protection thermiqueManuel
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Courant de pleine charge14.00 / 7.10–7.00 A
- Efficacité de la pleine charge74.00 %
- DescriptionMoteur agricole, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 56 images, TEFC
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4 pôles
- Mot-clé de description1 hp
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Type d’arbreNEMA 56
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Tension115/230 V
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.50 po
- Dimension C de la longueur totale11.98 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulementRoulement à billes
- Classe de conception NEMAN
- Facteur de service1
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationF
- Plage de température ambiante40 °C
- Cote IP43
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids33, 33.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720007808
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation