Aperçu
- Isolation de classe F (cadre 140–210 )
- 40°C à température ambiante, service continu
- Rotation réversible
- Assemblage F1
- Cadres en acier et acier soudé (cadre 140–210 )
- Supports en aluminium moulé sous pression avec pièces rapportées de roulement en acier
- Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
- Roulements à double blindage non regraissants
- Élingue d'arbre (cadre 140–210 )
- Démarrage du condensateur en marche (3–10 HP)
- Graisse basse température
- Applications : Pour alimenter les agitateurs, les tarières, les compresseurs, les convoyeurs, les alimenteurs et les palans à foin. Les moteurs à couple élevé sont utilisés sur les nettoyeurs de grange, les pompes de fumier et les déchargeurs de silo.
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56H
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- Courant de pleine charge14.00 / 7.00 A
- Efficacité de la pleine charge71.4 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionNidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesNEMA
- Poids40.36 lb
- DemandesAgriculture
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Numéro CUP du fabricant786382025748
- CUP_NON786382025748
- Catalogue du fabricant
- ModèleC063FKJ5564015B
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement de tarière
- Courant maximal admissible7.0 A, 14 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple48.62 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général