Motion
FDL3610M
Fonction agricole - Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534991
N° MFRFDL3610M
Prix2,152.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534991
N° MFRFDL3610M
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
Prix2,152.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 1800 FDL3610M TEFC 230 184

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant de pleine charge
    15.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Ampères à tension
    15.5 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.18 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    97 lb
  • Demandes
    Vaste gamme d’applications agro-usages et industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121931
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes scellés, lubrifiés avec de la graisse résistante à l’humidité à haute température. Enfoncer le joint d'extrémité et l'élingue d'anneau en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants. Drains de condensation, boîtes de conduit coulées étanches. La peinture époxy protège le moteur des environnements difficiles.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif